Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Multiprotokoll-Transceiver 1-TX 1-RX 1-TRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2630213
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL3159EFUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
multiprotokoll transceiver
Anzahl der Transmitter = 1
Anzahl der Receiver = 1
Anzahl der Transceiver = 1
Anzahl der Line-Driver = 1
Anzahl der Receiver pro Line = 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Transmitter:
1
Anzahl der Receiver:
1
Anzahl der Transceiver:
1
Anzahl der Line-Driver:
1
Anzahl der Receiver pro Line:
1
Weitere Suchbegriffe: 2630213, Halbleiter, Schnittstellen, Renesas Electronics, ISL3159EFUZ, Semiconductors, Interface ICs, Multiprotocol Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,14*
  
Preis gilt ab 980 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 980 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 980 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 9800 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 490000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.