Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SHT4x Digital Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ±1% SMD, 4-Pin, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2625431
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SHT45-AD1F-R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = I2C
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Serie = SHT4x
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
I2C
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Serie:
SHT4x
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2625431, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Sensirion, SHT45AD1FR2, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,15*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 7,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 10.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.