|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2625418 Herst.-Nr.: SHT40-AD1F-R2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor Funktion = Luftfeuchtigkeit, Temperatur Ausgangs-Typ = Digital Interface-Typ = I2C Genauigkeit = ±1% Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 4 Serie = SHT4x Weitere Informationen:  |  | Sensor Funktion: | Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Ausgangs-Typ: | Digital | Interface-Typ: | I2C | Genauigkeit: | ±1% | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 4 | Serie: | SHT4x |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2625418, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Sensirion, SHT40AD1FR2, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 1,09* | € 1,45* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,18* | € 2,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.625,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|