Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Chip Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 2.3mm, -50°C → +500°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623177
EAN/GTIN:
     5059044471951
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
rs pro pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 2.3mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +500°C
Anschlussart = Lot
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Chip
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse A
Reaktionszeit = 0,4 s
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
2.3mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Anschlussart:
Lot
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Chip
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse A
Reaktionszeit:
0,4 s
Weitere Suchbegriffe: 2623177, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ2132RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.