Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions USB-Steckverbinder USB3.2 USB3.2 GEN1 LWL-Steckverbinder / 5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2619677
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     12401981E412A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse amphenol
usb buchse
Gender = LWL-Steckverbinder
Montagetyp = SMD
USB Version = USB3.2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 5A
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Montagetyp:
SMD
USB Version:
USB3.2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: 2619677, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 12401981E412A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,91*
2 Tage
4198
1
€ 14,99*
ab € 0,736*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.