Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Audio Buchse Gerade 3-polig Gehäusemontage versilbert Schwarz XLR-Steckverbinder, 133 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2617510
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     AC3FDZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Kontaktbeschichtung = Silber
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 133 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Kontaktbeschichtung:
Silber
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
133 V
Weitere Suchbegriffe: 2617510, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Amphenol Audio, AC3FDZB, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,24*
2 Tage
381
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 9,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 524,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pro Signal
PSG01276
ab € 1,61*
Ähnlich
Pro Signal
PSG01278
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.