Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ0201, 50kg max., 9.5mm breit, 35.3mm hoch, 277mm tief


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2617329
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ0201-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 50kg
Material = Stahl
Tiefe = 277mm
Breite = 9.5mm
Höhe = 35.3mm
Führungslänge geschlossen = 356mm
Serie = DZ0201

In allen Befestigungspositionen muss die maximale Tragfähigkeit erreicht werden. Flachmontage verringert die angegebene Tragfähigkeit auf ca. 25 %. Die Modelle 305 / 307 sind teilbar zur Erleichterung der Montage/Demontage. Modell 305 trennbar zur Erleichterung der Montage/Demontage trennbar und mit der Möglichkeit zur versenkten Montage, um eine Verlängerung um 100 % mit lediglich 10 mm seitlichem Platz zu erreichen. Modelle 201/204/301/305/3307/3607/3832. Stabile Stahlausführung, 35,3 mm hoch, verzinkt und hellverchromt Präzisions-Hochleistungslager Montagehalterungen und Befestigungen separat geliefert Empfohlene Befestigungsteile M4-Zylinderkopfschrauben (2,5 mm hoch x 9,6 mm max. Ø) gemäß DIN 85 Vordere Trennung und Verriegelung erhältlich für Modelle 204, 305, 3307 und 3607
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
50kg
Material:
Stahl
Tiefe:
277mm
Breite:
9.5mm
Höhe:
35.3mm
Führungslänge geschlossen:
356mm
Serie:
DZ0201
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, 2617329, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DZ02010014, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 10,00*
ab € 23,17*
€ 49,75*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 61,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,24*
€ 69,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,48*
€ 82,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paar
ab 15 Paar
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 48,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.