Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2615979
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0129-70-12
EAN/GTIN:
     5059041935647
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Serie = 723
Betriebsspannung = 60 V
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +95°C

Kabelstecker. von Binder, diese Serie 723 Miniatur Kabelstecker mit einer Schraube Verriegelung für sichere und zuverlässige Verbindungen Dämpfung. Leicht zu montieren und mit interne Zugentlastung, Dieser Steckverbinder hat einen robusten Metallgehäuse consturction. Im gesteckten Zustand, Serie 723 Anschlüsse sind nach Schutzart IP67 gekapselt, was bedeutet vollständigen Schutz von Kontakt staub- und ausgezeichneten Schutz gegen Wasser.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Serie:
723
Betriebsspannung:
60 V
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, 2615979, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0901297012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,96*
€ 24,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,55*
€ 24,17*
€ 6,90*
ab € 18,77*
€ 26,42*
€ 3,90*
ab € 19,24*
€ 27,02*
€ 5,90*
ab € 16,94*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
Zubehör
Binder
09 0132 300 12
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
09 0132 80 12
ab € 9,39*
Zubehör
Binder
09 0132 90 12
ab € 11,60*
Zubehör
Binder
09-0132-290-12
ab € 13,60*
Zubehör
Binder
99-0130-75-12
ab € 20,04*
Zubehör
Binder
09-0132-00-12
ab € 9,66*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 17,37*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.