Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2615964
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     PS9513-V-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Photodioden
Durchlassspannung max. = 2.1V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Photodioden
Durchlassspannung max.:
2.1V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2615964, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Renesas Electronics, PS9513VAX, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.