Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-2615856
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0685
EAN/GTIN:
     5059041923071
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
bulgin kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Verschlossen = Nein

Bulgin IEC-Stecker Der Bulgin IEC EN60 320-2-2 Standard-Stecker-Steckverbinder ist ein rechtwinkliger C14-Stecker für Kabelmontage mit seitlicher Kabeleinführung. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Ein freier Stecker mit seitlicher Kabeleinführung und einem einzigartigen achteckigen Steckermodul ermöglicht die Auswahl von 4 Steckerpositionen. Dieser M-Steckverbinder hat 3 Kontakte, die aus Messing bestehen und mit Nickel beschichtet sind. Hinweis: Halteclips für gerade Steckverbinder separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Lösbare Verbindung Schraubanschlussklemmen Kontaktwiderstand:< 10 mΩ Der Isolationswiderstand beträgt> 10 4 MΩ Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C. Anwendungen Haushaltsgeräte Elektrische Geräte Instrumentenverstärker Computerfestplatten Zertifizierungen UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2615856, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX0685, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 11,38*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 11,41*
1 Tag
2659
€ 14,99*
ab € 8,59*
€ 15,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 16,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0783/10/63
ab € 3,10*
Zubehör
Bulgin
PX0675/PC
ab € 1,48*
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,33*
Zubehör
Bulgin
PX0793/63
ab € 3,18*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE/WH
ab € 4,65*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/63
ab € 2,20*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63/WH
ab € 1,82*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0695/15/63
ab € 1,22*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/28
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.