Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Chip Balun Übertrager
>
Artikel
STMicroelectronics Multilayer Chip-Balun Übertrager 1.45dB 50Ω 8-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2615026
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
BALFHB-WL-01D3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2615026
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Chip Balun Übertrager
Chip-Balun-Typ = Filtermehrschicht
Symmetrische Impedanz = 50Ω
Einfügedämpfung max. = 1.45dB
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Chip-Balun-Typ:
Filtermehrschicht
Symmetrische Impedanz:
50Ω
Einfügedämpfung max.:
1.45dB
Pinanzahl:
8
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Chip Balun Übertrager
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
BALFHBWL01D3
,
Passive Components
,
Inductors
,
Chip Baluns
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,30*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.