Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC IPAK THT Gate Trigger 1.3V 5mA, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614725
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z0405MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = IPAK
Gate-Triggerstrom max. = 5mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
IPAK
Gate-Triggerstrom max.:
5mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, Z0405MH, 2614725, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.