Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC IPAK THT Gate Trigger 1.3V 5mA, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614723
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z0405MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = IPAK
Gate-Triggerstrom max. = 5mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
IPAK
Gate-Triggerstrom max.:
5mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Weitere Suchbegriffe: 2614723, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, Z0405MH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 0,745*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.