Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC DPAK SMD Gate Trigger 1.3V 3mA, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2614716
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z0402MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK
Gate-Triggerstrom max. = 3mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK
Gate-Triggerstrom max.:
3mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Weitere Suchbegriffe: 2614716, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, Z0402MB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,182*
2 Tage
2095
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,637*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.