Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrhahn BSPT1 1/2 20 bar max. 145mm Messing, 1-1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrhahn BSPT1 1/2 20 bar max. 145mm Messing, 1-1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2610340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610340
EAN/GTIN:
     5056111970515
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil messing
Anschluss = BSPT1 1/2
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Griffhöhe = 145mm
Gehäusematerial = Messing
Verbindungsgröße = 1-1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde

Durchlassventile aus Messing. Hochwertige geölte Dichtung Nicht steigender Bolzen Kann unter Druck wieder verschlossen werden Stabiler Messingkeil BSI Kitemark zertifiziert: Lizenznr. KM-06045. Schwerkraft-Druckguss-Gehäuse aus Messing, Best.-Nr. ; 261-0340 261-0340 u. ; 261-0356 261-0356
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSPT1 1/2
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Griffhöhe:
145mm
Gehäusematerial:
Messing
Verbindungsgröße:
1-1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, absperrventil pn20, 2610340, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, 203011, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5103823
ab € 81,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.