Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrhahn BSPT1/2 20 bar max. 85mm Messing, 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrhahn BSPT1/2 20 bar max. 85mm Messing, 1/2Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT1/2 20 bar max. 85mm Messing, 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2610299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610299
EAN/GTIN:
     5056111970478
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil messing
Anschluss = BSPT1/2
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Griffhöhe = 85mm
Gehäusematerial = Messing
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde

Durchlassventile aus Messing. Hochwertige geölte Dichtung Nicht steigender Bolzen Kann unter Druck wieder verschlossen werden Stabiler Messingkeil BSI Kitemark zertifiziert: Lizenznr. KM-06045. Schwerkraft-Druckguss-Gehäuse aus Messing, Best.-Nr. ; 261-0340 261-0340 u. ; 261-0356 261-0356
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSPT1/2
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Griffhöhe:
85mm
Gehäusematerial:
Messing
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, absperrventil pn20, 2610299, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, 203007, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.