Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2-Kanal USB-Controller USB-Strom-Controller-IC USB-PD Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2606068
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD93F50MWV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Anzahl der Transceiver = 2
Interface = USB-Strom-Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
2
Interface:
USB-Strom-Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2606068, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, ROHM, BD93F50MWVE2, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,35*
2 Tage
2393
1
€ 14,99*
ab € 2,92*
€ 6,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 8.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.