Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Multiprotokoll-Transceiver 1-TX 1-RX 1-TRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2606011
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD41003FJ-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
multiprotokoll transceiver
Anzahl der Transmitter = 1
Anzahl der Receiver = 1
Anzahl der Transceiver = 1
Anzahl der Line-Driver = 1
Anzahl der Receiver pro Line = 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Transmitter:
1
Anzahl der Receiver:
1
Anzahl der Transceiver:
1
Anzahl der Line-Driver:
1
Anzahl der Receiver pro Line:
1
Weitere Suchbegriffe: 2606011, Halbleiter, Schnittstellen, ROHM, BD41003FJCE2, Semiconductors, Interface ICs, Multiprotocol Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.