Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2605832
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1450-16-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 635nm
diode
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Laserfarbe = Rot
Abstrahlprofil = Ellipse
Laser Wellenlänge = 635nm
Optische Ausgangsleistung = 3mW
Laserklasse = 3R
Serie = LDM150
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Laserfarbe:
Rot
Abstrahlprofil:
Ellipse
Laser Wellenlänge:
635nm
Optische Ausgangsleistung:
3mW
Laserklasse:
3R
Serie:
LDM150
Weitere Suchbegriffe: 2605832, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Module, Global Laser, 145016000, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.