Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603972
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020 25 mm x 50m
EAN/GTIN:
     4064035022235
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Acryl
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.2mm
Farbe = transparent
Klebermaterial = Acryl
Betriebstemperatur max. = +160°C
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Acryl
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.2mm
Farbe:
transparent
Klebermaterial:
Acryl
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 25mm x50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 2603972, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, 3M, GPT02025mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.