Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Lichtblock Anzeigenblock LED Grün beleuchtet, 230V, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260356
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33EAGH
EAN/GTIN:
     3245062229427
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v grün
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 230V
Beleuchtungsfarbe = Grün
Serie = BACO
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Anschlussart = Schraub

LED-Module. Leuchtblock mit integrierter LED, passend für Kontaktclips, wenn Tafelanzeigen erforderlich sind
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
230V
Beleuchtungsfarbe:
Grün
Serie:
BACO
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder 230v, 260356, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, BACO, 33EAGH, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 23,03*
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 26,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,04*
€ 31,34*
1
€ 3,50*
ab € 36,00*
€ 48,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21AH20
ab € 7,75*
Zubehör
Baco
L21CK20
ab € 20,17*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.