Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PFC-Controller Quelle -1.1A max. Sink 1.3A 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2602777
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STNRG011ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Interface = LLC-Resonanzcontroller-ICA
Sink-Strom = 1.3A
Versorgungsstrom max. = 20 mA
Weitere Informationen:
Interface:
LLC-Resonanzcontroller-ICA
Sink-Strom:
1.3A
Versorgungsstrom max.:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: 2602777, Halbleiter, Stromversorgung, Leistungsfaktor Korrektur, STMicroelectronics, STNRG011ATR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Factor Correction
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,02*
3 Tage
995
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 6,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.