Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Lichtblock Anzeigenblock LED Rot beleuchtet, 230V, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260261
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33EARH
EAN/GTIN:
     3245062229410
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v rot
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 230V
Beleuchtungsfarbe = Rot
Serie = BACO
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Anschlussart = Schraub

LED-Module. Leuchtblock mit integrierter LED, passend für Kontaktclips, wenn Tafelanzeigen erforderlich sind
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
230V
Beleuchtungsfarbe:
Rot
Serie:
BACO
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder 230v, 260261, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, BACO, 33EARH, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 27,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,02*
€ 31,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21AH10
ab € 8,48*
Zubehör
Baco
L21CK10
ab € 19,77*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.