Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595797
Hersteller:
     Precision Brand
Herst.-Nr.:
     81553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
ausgleichsblech
Material = Edelstahl
Stärke = 1.25mm
Länge = 125mm
Breite = 125mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stärke:
1.25mm
Länge:
125mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: 2595797, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Stahl Ausgleichsplatten, Precision Brand, 81553, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Steel Shims
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 29,9025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 298,75*
€ 355,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 297,94*
€ 354,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 297,25*
€ 353,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,34*
€ 321,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,22*
€ 284,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.