Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595794
Hersteller:
     Precision Brand
Herst.-Nr.:
     81551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
ausgleichsblech
Material = Edelstahl
Stärke = 0.5mm
Länge = 125mm
Breite = 125mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stärke:
0.5mm
Länge:
125mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: 2595794, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Stahl Ausgleichsplatten, Precision Brand, 81551, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Steel Shims
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 20,6925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,04*
€ 248,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,37*
€ 246,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,44*
€ 244,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,95*
€ 228,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,54*
€ 196,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.