Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SPAN-B Relativ Drucksensor -1bar bis 10bar, 2 x PNP oder 2 x NPN, schaltbar 0 →10 V, für Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595720
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-B11R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
EAN/GTIN:
     4052568409838
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = 1,5 %
Ausgangstyp = 2 x PNP oder 2 x NPN, schaltbar
Medium = Gas
Analog Ausgang = 0 →10 V
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Strom max. = 100 mA
Gehäusematerial = PA verstärkt
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
1,5 %
Ausgangstyp:
2 x PNP oder 2 x NPN, schaltbar
Medium:
Gas
Analog Ausgang:
0 →10 V
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Strom max.:
100 mA
Gehäusematerial:
PA verstärkt
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2595720, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Festo, SPANB11RG18MPNLKPNVBAL1, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 87,84*
€ 111,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 113,10*
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 156,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.