Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PNEUFIT 10 Schwenkbares Winkelstück, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, G1/8 Stecker, M.Loch ø 8mm, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2595267
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102470818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = G1/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schwenkbares Winkelstück
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Serie = PNEUFIT 10
Eingangsanschluss = G 1/8-Außengewinde
Modellnummer = 10247
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schwenkbares Winkelstück
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Serie:
PNEUFIT 10
Eingangsanschluss:
G 1/8-Außengewinde
Modellnummer:
10247
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,57*
2 Tage
519
1
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,84*
2 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 4,25*
€ 5,06*
2 Tage
60
10
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,03*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,344*
€ 7,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,256*
€ 8,63464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,096*
€ 8,44424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,906*
€ 8,21814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,174*
€ 7,34706
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,344*
€ 6,35936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,66*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.