Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2Ceb-Groupe Cae HDMI Cord HDMI-Kabel A HDMI Stecker B offenes Ende Stecker Standard 4K max., 10m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592269
Hersteller:
     CAE Groupe
Herst.-Nr.:
     CHDMI20110ES
EAN/GTIN:
     3660830004158
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 10m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = offenes Ende
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Standard
HDMI-Version = 2.0
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = HDMI Cord
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
offenes Ende
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Standard
HDMI-Version:
2.0
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
HDMI Cord
Weitere Suchbegriffe: 2592269, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, S2Ceb-Groupe Cae, CHDMI20110ES, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.