Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO, 1/8" Buchse Elektro- Magnetventil 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2590505
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     G256C137S1V01FQ
EAN/GTIN:
     3661475013680
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Versorgungsspannung = 24 V AC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = 1/8" Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V AC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
1/8" Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2590505, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, G256C137S1V01FQ, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.