Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 219611 WiFi-Antenne 2,4 → 7,125 GHz Intern / 2.5 (at 2.4 GHz) dBi, 3.4 (at 5 GHz)3.8 (at 5 GHz) dBi U.FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2589286
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     219611-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
molex wlan antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 → 7,125 GHz
Montageart = Klebstoff
Steckverbindertyp = Steckermm
Höhe = 35.4mm
Breite = 15.4mm
Serie = 219611
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 → 7,125 GHz
Montageart:
Klebstoff
Steckverbindertyp:
Steckermm
Höhe:
35.4mm
Breite:
15.4mm
Serie:
219611
Weitere Suchbegriffe: 2589286, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2196110100, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.