Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS40 SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 40V / 120mA TSLP-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2587728
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS4002LE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 120mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Serie = BAS40
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
120mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Serie:
BAS40
Weitere Suchbegriffe: 2587728, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS4002LE6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3061*
€ 0,3643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,1201
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,0735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.