Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8201 Schmierstoff Öl, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2586152
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE® LB 8201
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Handelsname = Loctite LB 8201
Schmierstoff Typ = Öl
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Anwendung = Metall
Typ = Mehrzweckschmierstoff

LOCTITE® 8201. 5 Way Spray ist ein Universalschmiermittel zum Lösen, Schmieren, Reinigen und Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion, hinterläßt einen Ölfilm. Zum Lösen festgefressener und korrodierter Schrauben, Muttern und Scharniere, zum Reinigen von Metallen und Kunststoffen, auch zur Schmierung kleiner Teile geeignet.
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite LB 8201
Schmierstoff Typ:
Öl
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Anwendung:
Metall
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Multifunktionsspray, Multispray, korrosionsschutzöl, 2586152, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Loctite, LOCTITE®LB8201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.