| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2585705 Herst.-Nr.: 7840, 750ML EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Loctite 7840 Gebinde Typ = Flasche Gebindegröße = 750 ml Anwendung = Entfetten, Mehrzweck Produktkategorie = Wasserbasierend
Loctite ® 7840, Universalreiniger. Eigenschaften und Vorteile. Lösungsmittelfrei, ungiftig, nicht entflammbar Verdünnt mit Wasser Entfernt Fett, Öl, Schneidflüssigkeiten und Werkstattverschmutzungen. Das wasserlösliche, alkaliaktive Reinigungskonzentrat bietet viele neue Reinigungsoptionen. Löst Öl, Fett und Schmutz. Für alles, von der Vorabreinigung vor Reparaturen bis zur Reinigung verschmutzter Werkstatt-Wände und Böden. Auch geeignet für Hochdruckreiniger, nicht verschmutzend. Anwendungen. Metallverarbeitung, Werkstätten, Maschinen, Fußböden, Lagerräume, Personalräume Weitere Informationen: | | Handelsname: | Loctite 7840 | Gebinde Typ: | Flasche | Gebindegröße: | 750 ml | Anwendung: | Entfetten, Mehrzweck | Produktkategorie: | Wasserbasierend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, der general allzweckreiniger 750ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite, 2585705, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Loctite, 7840,750ML |
| | |
| |