| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2579490 Herst.-Nr.: CC2A23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ausgangs-Typ = Analog, Digital Interface-Typ = I2C Genauigkeit = ±2% Montage-Typ = SMD Weitere Informationen: | | Sensor Funktion: | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Ausgangs-Typ: | Analog, Digital | Interface-Typ: | I2C | Genauigkeit: | ±2% | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtigkeitssensor amphenol, feuchtigkeitssensor, 2579490, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Amphenol Advanced Sensors, CC2A23, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,73* | € 8,92* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 25,00* | ab € 8,08* | € 10,72* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,77* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 892,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|