Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 1P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 415V ac 1-phasig Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 1P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 415V ac 1-phasig Schließer
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 1P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 415V ac 1-phasig Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-2579356
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     053110 T0-1-8200/EA/SVB
EAN/GTIN:
     4015080531104
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Anzahl der Pole = 1P
Strom max. = 20A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 6,5kW
Nennspannung = 415V ac
Elektrische Phasen = 1
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Schaltleistung = 320A
Länge = 101mm
Breite = 74mm
Tiefe = 65mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1P
Strom max.:
20A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
6,5kW
Nennspannung:
415V ac
Elektrische Phasen:
1
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Schaltleistung:
320A
Länge:
101mm
Breite:
74mm
Tiefe:
65mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,96*
€ 30,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,86*
€ 30,95*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 23,90*
€ 31,50*
€ 5,46*
ab € 25,04*
€ 32,80*
€ 4,00*
ab € 25,35*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,15*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.