Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PAI-Rundstab, PAI Schwarz 1.46g/cm³, Ø 19.049mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2577136
EAN/GTIN:
     5059044264843
Suchbegriffe:
PAI-Rundstab
Torlon-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 300mm
Material = PAI
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 19.049mm
Dichte = 1.46g/cm³
Zugfestigkeit = 164 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Härte = Rockwell E72%

Torlon ® 4301 - Lagerqualität. Diese Torlon-Klasse wird durch Zusatz von Graphit und Fluorkohlenstoff für gute Verschleißfestigkeit, geringe Reibung und hohe Druckfestigkeit modifiziert. Anwendungen umfassen Lager, Druckscheiben, Verschleißplatten und Kolbenringe. Polyamid-Imide (PAI)-Stange Grün/Schwarz Ausgezeichnete selbstschmierende Eigenschaften Lieferung in Längen von 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
300mm
Material:
PAI
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
19.049mm
Dichte:
1.46g/cm³
Zugfestigkeit:
164 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Härte:
Rockwell E72%
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, 2577136, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.