Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MT Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 24V ac Spule / 2.26W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MT Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 24V ac Spule / 2.26W
Artikel-Nr.:
     108EL-2565234
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MT226024 6-1393090-4
EAN/GTIN:
     5059040307285
Suchbegriffe:
Steckrelais
24v ac steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Länge = 35.5mm
Spulenwiderstand = 86Ω
Spulenleistung = 2.26W
Betriebstemperatur max. = +50°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL-Zulassung, CSA-Zulassung, VDE. Diese Zeichnungen gelten für alle 8- und 11-Stift-Relais, sofern nicht anders angegeben. Multimode-Relais, Serie MT. 5 g (Schließer) 2 g (Öffner) 10 A Nennstrom Elektrische oder mechanische Anzeige Weiße beschreibbare Tafel
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Länge:
35.5mm
Spulenwiderstand:
86Ω
Spulenleistung:
2.26W
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: 2565234, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, MT226024613930904, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
MT78755 3-1415035-1
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.