Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 to 360000s, 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565059
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DMB71DM24
EAN/GTIN:
     8030956017434
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
Versorgungsspannung = 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 to 360000s
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 to 360000s
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, carlo gavazzi zeitrelais, 2565059, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DMB71DM24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 102,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 150,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.