Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa ROCK – Einplatinencomputer NIO 12L 4GB RAM / 128GB UFS Einplatinencomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564702
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS004-D4E0U1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Produktname = NIO 12L 4GB RAM / 128GB UFS Einplatinencomputer
RAM Speicher-Größe = 4 GB
Modellnummer = NIO 12L
Anschlussverbindung = CSI, HDMI, USB3
Betriebssystem = Android, Debian
Weitere Informationen:
Produktname:
NIO 12L 4GB RAM / 128GB UFS Einplatinencomputer
RAM Speicher-Größe:
4 GB
Modellnummer:
NIO 12L
Anschlussverbindung:
CSI, HDMI, USB3
Betriebssystem:
Android, Debian
Weitere Suchbegriffe: 2564702, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, ROCK SBC – Shop, ROCK SBC – Platinen, Radxa, RS004D4E0U1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.