Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo ROCK – Einplatinencomputer ZERO 3W 4GB mit 32GB eMMC mit GPIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564694
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     RS107-D4E32H1W15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Produktname = ZERO 3W 4GB mit 32GB eMMC mit GPIO
RAM Speicher-Größe = 4 GB
Modellnummer = ZERO 3W
Anschlussverbindung = CSI, HDMI, USB2, USB3
Betriebssystem = Arm-Architektur, Debian, Linux
Weitere Informationen:
Produktname:
ZERO 3W 4GB mit 32GB eMMC mit GPIO
RAM Speicher-Größe:
4 GB
Modellnummer:
ZERO 3W
Anschlussverbindung:
CSI, HDMI, USB2, USB3
Betriebssystem:
Arm-Architektur, Debian, Linux
Weitere Suchbegriffe: 2564694, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, ROCK SBC – Shop, ROCK SBC – Platinen, Okdo, RS107D4E32H1W15, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, ROCK SBC Shop, ROCK SBC Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.