Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity W11 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 1-poliger Schließer, 1.25A, 125V ac / 120V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity W11 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 1-poliger Schließer, 1.25A, 125V ac / 120V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-2561096
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23101D3A201
EAN/GTIN:
     5059040619548
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1,25 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 120V dc
Serie = W11
Rastend = Nein
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 11.2mm
Abmessungen = 15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 1.25A
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1kV rms

Serie W11. Schaltrelais für max. 1 A Schaltstrom Kontaktwerkstoff: AgPd Vollgekapselt Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit Schaltspannung: 24 Vdc, 125 Vac Abmessungen (mm): 11,5 x 10,5 x 15,5 Stiftlänge: 3,5 mm Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Best.-Nr. ; 256-1131 256-1131 und ; 256-1147 256-1147 mit asymmetrischer Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1,25 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
120V dc
Serie:
W11
Rastend:
Nein
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
11.2mm
Abmessungen:
15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
1.25A
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1kV rms
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 2561096, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23101D3A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.