Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-1 %, 62mm, 32mm, 6.5mm, 5 → 14 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-255979
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Tiefe = 6.5mm
Versorgungsspannung = 5 → 14 V dc
Ziffernhöhe = 12,7 mm
Genauigkeit = +/-1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät DPM700 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 12,7mm Zeichenhöhe, 11 Symbole, Hintergrundbeleuchtung. Zeichenhöhe: 12,7mm 11 vom Benutzer wählbare Signalzeichen Unsymmetrischer, ratiometrischer und echter Differenz- Eingangsmodus Automatische Batterieende-Anzeige Wählbarer Dezimalpunkt (Festverdrahtung möglich) Ausgang für automatische Messbereichsumschaltung Eingangsskalierung: durch Beschalten mit Widerständen kann der Bereichsendwert für Spannungs- oder Strommessungen verändert werden Lieferung mit rastendem Flansch, Montageset und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Tiefe:
6.5mm
Versorgungsspannung:
5 → 14 V dc
Ziffernhöhe:
12,7 mm
Genauigkeit:
+/-1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 255979, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM700, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,66*
€ 60,86*
€ 5,90*
ab € 47,75*
€ 71,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 700-IP
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.