Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT Oberflächenmontage 5.7kV dc isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2559355
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ1D121503MPC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 →13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -3V dc
Isolationsspannung = 5.7kV dc
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Temperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 →13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-3V dc
Isolationsspannung:
5.7kV dc
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Temperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 2559355, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ1D121503MPCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,94*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 80 Stück (ab € 5,32425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 572,35*
€ 681,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 543,70*
€ 647,00
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 512,37*
€ 609,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 482,02*
€ 573,60
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 466,63*
€ 555,29
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 451,26*
€ 537,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 425,94*
€ 506,87
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.