Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Logikgatter, 1-Elem., CMOS, 1 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557684
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD7LS97G-CTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmitt-Trigger
Logikfunktion = CMOS
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2557684, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, ROHM, BD7LS97GCTL, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
2 Tage
245
5
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 1,228*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.