Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 5 V dc / 1W, 40 x 40 x 20mm, 5500U/min, 0.19m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557285
EAN/GTIN:
     5059044436950
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 5 V dc
Höhe = 40mm
Breite = 40mm
Tiefe = 20mm
Anschlusstyp = Draht
Lüfterdrehzahl = 5500U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5 V dc
Höhe:
40mm
Breite:
40mm
Tiefe:
20mm
Anschlusstyp:
Draht
Lüfterdrehzahl:
5500U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 2557285, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC40205B1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.