Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 31.3mm / Außen-Ø 32.9mm, Stärke 0.8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 31.3mm / Außen-Ø 32.9mm, Stärke 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2557186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557186
EAN/GTIN:
     5059044436653
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 31.3mm
Außendurchmesser = 32.9mm
Stärke = 0.8mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
31.3mm
Außendurchmesser:
32.9mm
Stärke:
0.8mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2557186, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R313X08N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,91*
€ 11,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.