Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Frontplatte 3U x 42TE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553919
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30807-494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Frontplatte
Anzahl der Einbaustellen = 6
Teileinheiten = 42TE
Höheneinheiten HE = 3U
Griffe = Nein
Scharniere = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Anzahl der Einbaustellen:
6
Teileinheiten:
42TE
Höheneinheiten HE:
3U
Griffe:
Nein
Scharniere:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2553919, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30807494, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.