Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 240V, 24V dc / 1.66A, 2-adrig C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 240V, 24V dc / 1.66A, 2-adrig C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2552113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2552113
EAN/GTIN:
     5059044421499
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 24v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 240V
Ausgangsstrom = 1.66A
Temperatur max. = 40°C
Ausgangsanschluss = 2,5 x 5,5 x 11 mm Hohlstecker
Eingangsanschluss = 2-adrig C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 87.58%
Energieeffizienzklasse = VI
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
240V
Ausgangsstrom:
1.66A
Temperatur max.:
40°C
Ausgangsanschluss:
2,5 x 5,5 x 11 mm Hohlstecker
Eingangsanschluss:
2-adrig C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
87.58%
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2552113, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS836240166WRS25, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.