Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop Gehäuse 3U, 42 PS x 326mm x 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550810
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550810
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 326mm
Höhe Außen = 3 HE
Breite Außen = 42 PS
Abmessungen Außen = 155.5 x 257 x 326mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
326mm
Höhe Außen:
3 HE
Breite Außen:
42 PS
Abmessungen Außen:
155.5 x 257 x 326mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.