Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop Gehäuse 3U, 28 PS x 266mm x 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550809
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550809
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 266mm
Höhe Außen = 3 HE
Breite Außen = 28 PS
Abmessungen Außen = 155.5 x 186 x 266mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
266mm
Höhe Außen:
3 HE
Breite Außen:
28 PS
Abmessungen Außen:
155.5 x 186 x 266mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.